Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Tintenroller 0,5 mm Kugel Schwarz Air


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8014396
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8014396
Artikel-Nr.:
     94QG7-8014396
Hersteller:
     Mitsubishi Pencil
Herst.-Nr.:
     190470000
EAN/GTIN:
     4548351063887
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
uni-ball Tintenroller Air 12 Stück. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 190470000. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: uni-ball. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.5 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
146 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller 0,5 mm schwarz, ink ball, rollerball schwarz, ROLLERBALL, TINTENROLLER, TINTENSCHREIBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,03584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,54*
€ 39,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.