Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten VT620109660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284402
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284402
Artikel-Nr.:
     94QG7-7284402
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT620109660
EAN/GTIN:
     5603750520955
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT620109660. Abschließbar: Ja. Anzahl Abteile: 1. Anzahl Rollen: 0. Beschriftbar: Ja. Breite: 735 mm. Details: Ideal für Kommunikation, Warnungen und andere Dokumente.. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 3 Blatt. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Dokument, Plakate. Grundfarbe: Grau. Höhe: 357 mm. Lieferumfang: Wandbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium, Lackierter Stahl. Modell: VT990109660. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
3770 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
678 mm
Breite:
734 mm
Tiefe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, magnetboard, SCHAUKÄSTEN, PLAKATSCHAUKASTEN, INFOKASTEN, SCHAUKASTEN, VITRINE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 60,46*
€ 92,32*
Lager 94QG7
30
€ 2,90*
ab € 76,58*
€ 100,96*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 86,01*
€ 112,93*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT720109660
ab € 23,98*
Ähnlich
Bi-silque
VT810109660
ab € 38,17*
Ähnlich
Bi-silque
VT990109660
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.