Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27 x 35.7 cm, 1 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27x35.7cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27x35.7cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27x35.7cm Links Ansicht
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27x35.7cm Tur
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27x35.7cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT720109660
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT720109660
EAN/GTIN:
     5603750521860
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten 27x35.7cm

Magnetischer Schaukasten für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glasfenstern

  • Extra dünne und leichte Lösung für Informationsanzeigen
  • Preiswertes Design, ideal für den Arbeitsplatz
  • Starke Acrylglastür für ausgezeichnete Sichtbarkeit des ausgestellten Materials
  • Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
1 A4
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Magnetisch Schaukaten, Innenbereich Schaukasten, whiteboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT810109660
ab € 38,25*
Ähnlich
Bi-silque
VT990109660
ab € 69,71*
Ähnlich
Bi-silque
VT620109660
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.