Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Adoc Colourlines Spiralbindung DIN A4 Liniert PP (Polypropylen) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7081119
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7081119
Artikel-Nr.:
     94QG7-7081119
Hersteller:
     ADOC system
Herst.-Nr.:
     6011001
EAN/GTIN:
     5410733659966
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Adoc Notizbuch Colourlines. Anzahl Seiten: 144 Seiten. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Ringbindung. Breite: 237 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A4. Höhe: 310 mm. Lineatur: Liniert. Margenberechnung: Ja. Marke: Adoc. Material Bezug: PP (Polypropylen). Produktlinie: Colourlines. Seiten pro Block: 72. Tiefe: 9 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
647 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
310 mm
Breite:
237 mm
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, spiral notizbuch a4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.