| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7044592 Herst.-Nr.: 7044592 EAN/GTIN: 8717868134199 |
| |
|
| | |
| Niceday Bürostuhl Ness. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 459 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Durchmesser: 320 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Höhe Rückenlehne: 578 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Marke: Niceday. Mechanik: Wippmechanik. Programmname: Ness. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 448 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stapelbar: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Ja. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 481 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 389 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11100 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne armlehne schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| | |
| |