Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7006447 Herst.-Nr.: 949873 EAN/GTIN: 3086123494664 |
| |
|
| | |
| BIC Tintenroller Gel-ocity Quick Dry 12 Stück. BasicInkColour: Schwarz. Breite: 17 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Farbenart: Normal. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 949873. Klammer: Ja. Lieferumfang: 12 x Tintenroller schwarz. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,3 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 151 g | Farbe: | Schwarz | Breite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelkugelschreiber schwarz bic, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, ROLLERBALL, TINTENROLLER, TINTENSCHREIBER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 12 | | € 2,90* | ab € 1,47917* | € 2,25917* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,62* | € 26,48* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,57* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,11004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|