Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe Hansa Maxlight LED 50 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6938883
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6938883
Artikel-Nr.:
     94QG7-6938883
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5010662
EAN/GTIN:
     7612176073264
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Hansa Stehlampe Maxlight . Energieeffizienzklasse: A - G. Energieeffizienzklasse(2): C. Farbe: Silber. Gewicht: 10000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1900 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Lebensdauer: 30000 Std.. Leistung: 50 W. Leuchtmittel: LED. Lieferumfang: 1 x Stehleuchte. Marke: . Material: Aluminium. Nennlichtstrom in Lumen: 4800 lm. Spannung (Volt): 240 V.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1900 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 235,80*
€ 280,21*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 280,21*
Lager 94QG7
24
€ 2,90*
ab € 252,37*
€ 296,53*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 254,84*
€ 297,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,31*
€ 299,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.664
ab € 146,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.