Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000222 Herst.-Nr.: 41-5010.661 EAN/GTIN: 7612176073264 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Stehleuchte Maxlight, Höhe: 1.900 mm, silber Leistung: 50W, gewichteter Energieverbrauch: 50 kWh/1000h Lichtstrom: 3700 Lumen, Farbtemperatur: 4000K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 651Lux (115cm), Lebensdauer: 30000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (h5010661) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Leuchtenkopf: 550 mm x 300 mm / Fuß: 400 mm x 250 mm Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led stehlampe 4000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Standleuchten, LED-Stehleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 235,94* | € 282,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,61* | € 282,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 253,48* | € 300,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 255,36* | € 300,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,15* | € 303,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|