Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch OXFORD Office Essentials Spiralbindung DIN A4+ Kariert Pappe Farbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6913899
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6913899
Artikel-Nr.:
     94QG7-6913899
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100104738PACK
EAN/GTIN:
     3020120369693
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
OXFORD Notizbuch Office Essentials 5 Stück. Anzahl Seiten: 240 Seiten. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 245 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4+. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A4+. Hersteller-Nr.: 100104738. Höhe: 298 mm. Lieferumfang: 5 x Notizblöcke. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: OXFORD. Material: Papier. Material Bezug: Pappe. Papiergewicht: 90 g/m². Produktlinie: Office Essentials. Seiten pro Block: 120. Tiefe: 17 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
298 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, spiral notizbuch a4, notizblock, registerbuch a4, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 81,21*
Lager 94QG7
5
€ 2,90*
ab € 63,71*
€ 84,91*
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 98,35*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.