| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6913782 Herst.-Nr.: 100104329 EAN/GTIN: 3020120276533 |
| |
|
| | |
| Hamelin Notizbuch International 5 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 4 Löcher. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Bindung: Draht. Bindungsart: Spiralbindung. Blattfarbe: Weiß. Breite: 248 mm. Einbandfarbe: Farbig sortiert. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4+. Für Format: DIN A4+. Gewicht: 630 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A4+. Hersteller-Nr.: 011 389. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 5 x Collegeblock. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: Hamelin. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polypropylen). Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: International. Seiten pro Block: 160. Tiefe: 11 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 630 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 297 mm | Breite: | 248 mm | Tiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a4 kariert spiral, notiz buch, notiz-buch a4, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH |
| | |
| |