Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6894198 Herst.-Nr.: 622SSCYVP24EU EAN/GTIN: 0051141401515 |
| |
|
| | |
| Post-it Haftnotizen Super Sticky 24 Stück. Anzahl Seiten: 90 Seiten. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 90. Blattfarbe: Gelb. Breite: 47.6 mm. Farbe: Gelb. Form: Quadratisch. Gewicht: 75 g. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 47.6 mm. Lieferumfang: 24 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Post-it. Material Bezug: Zellophan. Papiergewicht: 74 g/m². Seiten pro Block: 90. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g | Farbe: | Gelb | Höhe: | 47.6 mm | Breite: | 47.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, klein, schmal, pefc, blanko |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,37* | € 16,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,57* | € 16,26* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,91* | € 17,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,88* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Blöcke (ab € 0,49625* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|