Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MMM622SY24 Herst.-Nr.: 622SY-24 EAN/GTIN: 051141401515 |
| |
|
| | |
| Die neuen Post-it® Super Sticky Notes mit einer neuen, patentierten Hafttechnologie, haften stärker und länger auf schwierigen Oberflächen. Die neue Generation der Haftnotizen. 24 Blöcke á 90 Blatt davon 3 Blöcke gratis. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | 24 Blöcke á 90 Blatt, 51 x 51 mm | Anreißer (Online): | Post-it Super Sticky Notes, Vorteilspack 24 Blöcke im Karton, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Post-it Super Sticky Notes, Vorteilspack mit 24 Blöcken á 90 Blatt im Karton, gelb, 48 x 48 mm, nicht einzeln, cellophaniert, PEFC zertifiziert, VE = 1 Packung = 24 Blöcke | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,37* | € 16,26* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,57* | € 16,26* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,91* | € 17,63* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,88* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Blöcke (ab € 0,44042* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|