Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6874038 Herst.-Nr.: 6556SSRIOEU EAN/GTIN: 0051141401270 |
| |
|
| | |
| Post-it Haftnotizen Carnival 6 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 90 Blatt. Blattfarbe: Neongrün, Neonorange, Ultrablau, Ultragelb, Ultrapink. Breite: 127 mm. Farbe: Farbig Sortiert. Farbenart: Neon. Flag/Note Anzahl: 90 x Neongrün, 90 x Neonorange, 90 x Ultrablau, 180 x Ultragelb, 90 x Ultrapink. Form: Rechteckig. Format: 76 x 127 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 7100034578. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 540 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Marke: Post-it. Material: Papier. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 74 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 90. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 427 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 76 mm | Breite: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,63* | € 15,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,01* | € 15,69* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,63* | € 15,70* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,69* | € 15,71* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,92* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|