Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST6556SR Herst.-Nr.: 6556SR EAN/GTIN: 0051141401270 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Super Sticky Notes Carnival Collection
- PEFC zertifiziert
- Anzahl der Blätter: 90 Blatt
- Größe (B x H): 127 x 76 mm
- Farbe: Carnival Collection
- Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Blöcke à 90 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 90 Blatt | Breite: | 127 mm | Bruttogewicht: | 0.4250 kg | Farbe: | 2 x ultragelb, 1 x ultrablau, 1 x limonengrün, 1 x ultrapink | Höhe: | 76 mm | Marke: | Post-it | Packungsinhalt: | 6 Blöcke | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Farbige, it, Markieren, Notes, Notieren, Notizblock, Notizzettel, Post, Post-it, Postit, Sticky, Super |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,63* | € 15,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,01* | € 15,69* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,63* | € 15,70* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,69* | € 15,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,28* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|