Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exacompta 2 Ringe 25 mm PP (Polypropylen) DIN A5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6674877
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6674877
Artikel-Nr.:
     94QG7-6674877
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51071E
EAN/GTIN:
     3130630510710
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Exacompta Ringbuch. Ausführung: 2-Ringmechanik. Breite: 210 mm. Farbe: Schwarz. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Grundfarbe: Schwarz. Größe: A5. Höhe: 230 mm. Marke: Exacompta. Material: PP (Polypropylen). Ringdurchmesser: 25 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 40 mm. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
230 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2 ringe schwarz, ringbuch schwarz, ringbuch, RINGBUCH, ORDNER RINGE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
70
20
€ 20,00*
ab € 2,18*
€ 3,01*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,76*
Lager 94QG7
6
1
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 5,29*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.