Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 PP 2 Ringe 30mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A5 PP 2 Ringe 30mm schwarz
Ringbuch A5 PP 2 Ringe 30mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA179642
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51071E
EAN/GTIN:
     3130630510710
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbücher aus PP
  • DIN A5
  • 2-Ringmechanik
  • 30 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.165 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2 ringe schwarz, ringbuch schwarz, ringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
20
€ 20,00*
ab € 2,19*
€ 2,97*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,75*
2 Tage
109
1
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 5,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.