Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Datumstempel 2910 Grau 5,4 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6662025
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6662025
Artikel-Nr.:
     94QG7-6662025
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     2910P03B4
EAN/GTIN:
     0092399733614
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Datumstempel 2910. Ausführung: Monate in Buchstaben. Druckbreite: 53 mm. Druckhöhe (maximal): 23 mm. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Marke: Trodat. Material: Kunststoff, Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
24 mm
Breite:
54 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,96*
€ 24,93*
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,90*
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,36*
€ 27,04*
Lager 94QG7
33
€ 2,90*
ab € 34,06*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.