| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-73361 Herst.-Nr.: 73361 EAN/GTIN: 0092399733614 |
| |
|
| | |
| TRODAT 2910/B4 Textplattenstempel EINGEGANGEN. Bänderdatumstempel mit Antriebsrädern zur schnellen, einfachen Datumeinstellung. Robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung und handlichem Griffteil. Schrifthöhe Datum 4 mm, Monat in Buchstaben. Stempelgröße: 6,0 x 3,5 x 10,2 cm, Abdruckgröße 5,0 x 2,3 cm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Räder: | 4 | Datumsformat des Aufdruckes: | 17. NOV. 2028 | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 2910/B4 | Farbe: | schwarz/grau | Werkstoff: | Metall-Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Datumstempel mit Textplatte | Beschreibung der Besonderheiten: | robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung | Abmessung der Stempelfläche: | 50x23 | Höhe der Schrift: | 4 | Ausführung der Drucktexte: | EINGEGANGEN | Stempeltext austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Classic 2910/B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Bandstempel, Bänderstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, datumplattenstempel eingegangen |
| | |
| |