Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Einziehbar Tintenroller 0,5 mm Fein Schwarz GRRBF0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6608144
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6608144
Artikel-Nr.:
     94QG7-6608144
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6608144
EAN/GTIN:
     8717868167630
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Viking Tintenroller GRRBF0.5. BasicInkColour: Schwarz. Breite: 10.6 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Farbenart: Normal. Geeignet für: Unternehmen, Schule, Zuhause. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Transparent. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 10.33 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 113 mm. Klammer: Ja. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 1 x Gelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Viking. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10.33 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
113 mm
Breite:
10.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.