| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6384776 Herst.-Nr.: 520304 EAN/GTIN: 7322540057478 |
| |
|
| | |
| Tork Industrie Reinigungstücher 520304. Anzahl der Lagen: 1. Rollenlänge: 361 m. Rollenbreite: 420 mm. Durchmesser: 380 mm. Anzahl der Blätter: 950. Blattlänge: 380 mm. Innendurchmesser:73 mm. Farbe: Grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Breite: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kunststoffreinigungstücher tork, vlies tuch, 0 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 114,24* | € 151,10* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 126,49* | € 166,30* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 125,52* | € 166,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 151,13* | € 198,73* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,38* | € 199,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 114,24* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|