Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, 1-lagiger Vliesstoff, grau,saugkr., perforiert,Größe 42x 38cm, 1 Rolle à 950 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungstuch, 1-lagiger Vliesstoff, grau,saugkr., perforiert,Größe 42x 38cm, 1 Rolle à 950 Blatt
Reinigungstuch, 1-lagiger Vliesstoff, grau,saugkr., perforiert,Größe 42x 38cm, 1 Rolle à 950 Blatt
Reinigungstuch, 1-lagiger Vliesstoff, grau,saugkr., perforiert,Größe 42x 38cm, 1 Rolle à 950 Blatt
Reinigungstuch, 1-lagiger Vliesstoff, grau,saugkr., perforiert,Größe 42x 38cm, 1 Rolle à 950 Blatt
Artikel-Nr.:
     894-SM520304
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     520304
EAN/GTIN:
     7322540057478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Tork 520304 Industrie Reinigungstücher 1-lagig, Vliesstoff, grau, saugkräftig, perforiert
Tork 520304 Industrie-Reinigungstücher Großrolle

Weiche und flexible Tücher, optimal geeignet für die Reinigung schmaler Spalten und das Entfernen von Öl und Fett. Geeignet für den Umgang mit Lösungsmitteln.

  • 1-lagige Vliesstofftücher
  • grau
  • Für Spendersystem W1 geeignet!
  • Blattbreite: 43,0 cm
  • Blattlänge: 38,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
42,8
Blattlänge [cm]:
38
Inhalt [VE]:
950
Rollenlänge [m]:
361
Stück [VE]:
1
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grau
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem
Material:
Vlies
Inhalt [Stück]:
950
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 115,02*
€ 149,17*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 125,79*
€ 164,42*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 125,43*
€ 164,44*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 150,13*
€ 195,82*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 196,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 125,79* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.