Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier Xerox Business DIN A4 80 g/m² Matt Weiß 2500 Blatt


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6337800
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6337800
Artikel-Nr.:
     94QG7-6337800
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R93012
EAN/GTIN:
     5017534930128
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Xerox Druckerpapier 003R93012. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 150 CIE. Oberfläche: Matt. Format: DIN A4. Produktlinie: Business. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 4. ColorLok: Nein. Details: ungeriest. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
90
1
€ 2,90*
ab € 37,04*
€ 37,04*
2 Tage
144
4
€ 8,95*
ab € 45,05*
€ 51,11*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,04*
€ 44,08
pro Box
1 Box enthält 2.500 Blätter (€ 0,01482* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
003R91823
ab € 5,70*
Sonstiges
Xerox
003R91895
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.