Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Business, weiss, 4 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Bla


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild - Xerox Business, weiss, 4 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Blatt
Artikelbild - Xerox Business, weiss, 4 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Blatt
Xerox Business Riesverpackung
Artikel-Nr.:
     881-499710
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R93012
EAN/GTIN:
     5017534930128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Xerox Business, weiss, ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Paket zu 500 Blatt

Xerox Business ist ein Hochleistungspapier für alltägliche Laser-, Tintenstrahl- und Offset-Anwendungen. Dieses Papier liefert Seite für Seite zuverlässige und konsistente Qualität. Für Benutzer mit hohem Druckdurchsatz sind auch zeit- und kostensparende Quickpack-Kisten erhältlich. Quickpack-Kisten enthalten 2.500 Blatt ohne Ries- Einschlagpapier, die sich schnell in Großraumdrucker und -kopierer einlegen lassen

Produktdetails:

  • Multifunktionspapier
  • für Schwarzweiß-, Farblaser- und Inkjetdrucker
  • Format: DIN A4 SB
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • Ecolabel
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
Eu-Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 2,90*
ab € 37,04*
€ 37,04*
Lager 881
144
4
€ 8,95*
ab € 45,05*
€ 51,11*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Box
ab 24 Boxen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Box
ab 48 Boxen
€ 45,05*
€ 53,61
pro Box
1 Box enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01802* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 204,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
003R91823
ab € 5,70*
Sonstiges
Xerox
003R91895
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.