Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inapa Glatt Plotterpapier von der Rolle 91,4 cm x 90 m 80 g/m² Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6256557
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6256557
Artikel-Nr.:
     94QG7-6256557
Hersteller:
     Papier Union
Herst.-Nr.:
     25308036969
EAN/GTIN:
     4011211022817
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier beschichtet 914mmx90m
Inapa Plotterpapier von der Rolle Beschichtet. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Länge (m): 90 m. Breite: 914 mm. Kernmaße: 50,8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
914 mm
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, großformatpapier 80g, PLOTTERPAPIER, INAPA TECHNO, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,19*
€ 39,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.