Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolith Laptoptasche 15.6" 39,5 x 10,5 x 32 cm Nylon, PES (Polyester) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5898240
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5898240
Artikel-Nr.:
     94QG7-5898240
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     2341
EAN/GTIN:
     5016469234103
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Monolith Laptoptasche 2341. Breite: 395 mm. Farbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 1170 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2341. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche. Marke: Monolith. Material: Nylon, Polyester. Sichtbare Bildschirmdiagonale: 39,2 cm (15,4"). Tiefe: 105 mm. Verschlussart: Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1170 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, LAPTOPTASCHE, LAPTOPTASCHEN, NOTEBOOKTASCHE, LAPTOPHÜLLE, LAPTOPRUCKSACK, NOTEBOOKHÜLLE, LAPTOPTROLLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.