Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot G2 Gelschreiber Violett Mittel 0.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5685246
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5685246
Artikel-Nr.:
     94QG7-5685246
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505210457
EAN/GTIN:
     4902505210457
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pilot Gelschreiber G2-7. BasicInkColour: Lila. Einziehbar: Ja. Farbe: Violett. Farbenart: Normal. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Violett. Grundfarbe: Transparent. Klammer: Ja. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Violett. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,02*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,13*
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,39*
1
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,56*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,44*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.