Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Notizbuch DIN A5+ Liniert Spiralbindung PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5537484
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5537484
Artikel-Nr.:
     94QG7-5537484
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     329756C
EAN/GTIN:
     3329683297567
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Clairefontaine Notizbuch Linicolor. Anzahl Seiten: 180 Seiten. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 160 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A5+. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A5+. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1 x Spiralblock. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Löcher: 4 Löcher. Margenberechnung: Nein. Marke: Clairefontaine. Material Bezug: PP (Polypropylen). Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 90.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Breite:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,46*
€ 7,62*
Lager 94QG7
5
1
€ 2,90*
ab € 5,93*
€ 9,40*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,06589* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.