Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier AVERY Zweckform 2572-50 DIN A4 200 g/m² Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5496696
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5496696
Artikel-Nr.:
     94QG7-5496696
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     2572-50
EAN/GTIN:
     4004182410196
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
AVERY Zweckform Fotopapier 2572-50 50 Stück. Blatt pro Pack: 50 Blatt. Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Marke: AVERY Zweckform. Oberfläche: Glänzend. Papiergewicht: 200 g/m². Produktlinie: Superior.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 22,50*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,19*
€ 23,52*
22 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,29*
€ 23,65*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 25,37*
Lager 94QG7
19
pro Packung
€ 2,90*
ab € 22,26*
€ 30,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,4452* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.