Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC Cristal Original 0,4 mm Schwarz 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5494554
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5494554
Artikel-Nr.:
     94QG7-5494554
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942911
EAN/GTIN:
     3086123278240
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
BIC Kugelschreiber Cristal Original 100 Stück. Ausführung: 90 + 10 GRATIS. BasicInkColour: Schwarz. Bruchsicher: Nein. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Leak Proof, Sichtbarer Tintenvorrat, Belüftete Kappe, Schnell trocknende Tinte, Unterbrechungsfrei. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Transparent. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 896040. Klammer: Ja. Lieferumfang: 100 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
625 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber 0,4mm, kugelschreiber, bic kugelschreiber, 5494554, 896040, BIC, CRISTAL, EINWEGSTIFTE, KUGELSCHREIBER, SCHREIBEN, STIFTE, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,75*
€ 23,43*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,25*
€ 23,51*
Lager 94QG7
317
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,78*
€ 26,15*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,21*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8373609
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
830863
ab € 3,72*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
830864
ab € 3,55*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.