Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois Tarifold Sichttafelsystem DIN A4 Silber, Schwarz 714507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5463621
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5463621
Artikel-Nr.:
     94QG7-5463621
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     714507
EAN/GTIN:
     3377997145074
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Djois Sichttafelsystem. Hohe Stabilität, unglaublich einfach zu montieren. Format: A4. Material: ABS-Kunststoff. Geeignet für: Hotel Rezeption, Restaurants, Büroarbeitsplatz. Farbe: Silber & Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
738 g
Farbe:
Silber, Schwarz
Höhe:
390 mm
Breite:
255 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,32*
€ 56,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,81*
€ 56,35*
Lager 94QG7
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,94*
€ 59,84*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,28*
€ 60,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,37*
€ 61,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.