Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI714507 Herst.-Nr.: 714507 EAN/GTIN: 3377997145074 |
| |
|
| | |
| - VEO: Vision, Eleganz, Organisation.
- Eine spektakuläre Form, Materialen auf höchstem Qualitätsstandard und ein schlankes Design. Zeigt, schützt und organisiert alle wichtigen Dokumente in Büros, Empfangshallen, Shops, Öffentlichen Einrichtungen.
- Daher mehr Zeit und weniger Stress für bessere Effizienz, jeden Tag.
- Rahmen des Wandsichttafelsystems aus Aluminium-Legierung und glatter hochwertiger Oberfläche aus ABS im Inneren.
- Sehr leicht zu montieren: ein Click, kein Werkzeug.
- Für Wandmontage, unendlich erweiterbar.
- 10 Drehzapfensichttafeln aus PP inklusive.
- Mit Stahldrehzapfen.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Wandbefestigung, unendlich erweiterbar | Bruttogewicht: | 1.21 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Aluminium | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,32* | € 56,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 40,81* | € 56,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 44,94* | € 59,84* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 45,28* | € 60,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 44,37* | € 61,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|