Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Sichttafelwandhalter VEO 714507 DIN A4 sw +10Sichttafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/773/a006773j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/773/a006773j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150154890
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     714507
EAN/GTIN:
     3377997145074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Stabil und ohne Werkzeug den Sichttafelträger auf der an der Wand zu befestigenden Halterung durch Klicken montieren. Unendlich erweiterbar. Auch geeignet als Erweiterung für das Tischsichttafelsystem (Art. Nr. 744107). Die Verpackung lässt sich weiterverwenden, indem man diese in eine praktische Aufbewahrungsbox umfunktioniert. Mit Stahldrehzapfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VEO
Maße:
39 x 25,5 x 10,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Tafeln
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe der Sichttafel:
schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter VEO
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelhalterungen, Sichttafelsysteme, Wandelemente, Wandhalter, Wandhalterungen, Wandsichttafelsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,32*
€ 56,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,81*
€ 56,35*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,94*
€ 59,84*
11 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,28*
€ 60,20*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,37*
€ 61,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.