Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO YXE4 Korrekturband Nachfüllung 4.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5243796
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5243796
Artikel-Nr.:
     94QG7-5243796
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YRE4
EAN/GTIN:
     4003198402218
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
tombow korrekturband
korrekturband
Tombow Korrekturband Nachfüllung CT-YRE4. Material: Kunststoff. Farbe: Grün, Weiß. Geruchsarm: Ja. Nachfüllbar: Nein. Bandbreite: 4,2 mm. Breite: 190 mm. Tiefe: 85 mm. Gewicht: 24 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Farbe:
Grün, Weiß
Höhe:
16 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
85 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,35*
10 Tage
213
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,37*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,50*
1
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,56*
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,04*
Zubehör
Tombow
EH-KUS11
ab € 2,24*
Zubehör
Tombow
CT-YRE6
ab € 1,42*
Zubehör
Tombow
CT-YXE6
ab € 2,06*
Zubehör
Tombow
CT-YXE4
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.