Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Nachfüllkassette Mono CT-YRE4 für CT-YXE4 4,2mmx16m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-173008401
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YRE4
EAN/GTIN:
     4003198402218
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
tombow korrekturband
korrekturband
Nachfüllkassette für den seitlichen Korrekturroller CT-YXE4. Angenehme und präzise Korrektur durch ergonomisches Design und seitliches Abrollen. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Recyclinganteil über 60 % des Bruttogewichts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO YRE4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllkassette MONO YRE4
Verwendung für Produkt:
Tombow Korrekturroller CT-YXE4
Maße:
4,2 mm x 16 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturroller, Nachfüller, Nachfüllkassetten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
170
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,36*
8 Tage
167
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,38*
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,51*
1
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,04*
Zubehör
Tombow
EH-KUS11
ab € 2,26*
Zubehör
Tombow
CT-YRE6
ab € 1,42*
Zubehör
Tombow
CT-YXE6
ab € 1,99*
Zubehör
Tombow
CT-YXE4
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.