Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5085040 Herst.-Nr.: 53827-00000-02 EAN/GTIN: 4042448230287 |
| |
|
| | |
| tesa Tischabroller Easy Cut Compact. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 105 mm. Breite der Rolle (cm): 19 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Rutschfeste Basis Gezahnte Klinge, 1 Rolle Klebefilm Kristall-Klar, 1 Rolle. Geeignet für: Klebefilm,Tape. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 53827-00000-00. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 1 x Tischabroller mit 15 mm x 10 m Klebeband. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Nutzfläche: Einseitig. Produktlinie: Easy Cut. Tiefe: 60 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 105 mm | Breite: | 105 mm | Tiefe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, TISCHABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, ABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,06* | € 5,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,97* | € 5,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,01* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,23* | € 5,78* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,30* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 5,30* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|