Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA538270000 Herst.-Nr.: 53827-00000 EAN/GTIN: 4042448230287 |
| |
|
| | |
| - Tischabroller 'Compact'
- Modernes, kompaktes Design
- standfest dank abwaschbarem tesa Stop Pad
- ohne Rückstände repositionierbar
- für alle Rollen bis 33m:19mm
- gefüllt mit 1 Rolle tesafilm kristallklar 10m:15mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kerndurchmesser: | 25 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 53827, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebefilm, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,08* | € 5,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,99* | € 5,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,11* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,43* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 4,08* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 42,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|