Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berichtsheft DURABLE 250003 DIN A4 PVC (Polyvinylchlorid) 280 mm x 328 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502464
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502464
Artikel-Nr.:
     94QG7-502464
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250003
EAN/GTIN:
     4005546200842
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
DURABLE Berichtsheft 250003. Anzahl Hüllen: 1 Hüllen. Ausführung: Beschriftungsfenster oben. Beschriftbar: Ja. Breite: 280 mm. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Klebend. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 250003. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 328 mm. Lieferumfang: 1 x Berichtsheft. Länge: 330 mm. Länge (m): 0.33 m. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
328 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausbildungs-Nachweis, Ausbildungsnachweis, Berichtsblock, Berichtsheft, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 rot, angebotshefter durable, angebotshefter, SCHNELLHEFTER, DURAPLUS, BETRIEBSTAGEBUCH, AUSBILDUNGSNACHWEIS, TAGESBERICHT, BAUTAGESBERICHT, EINTRAGUNGEN, TAGESRAPPORT, BAUTAGEBÜCHER, BAUTAGEBUCH, BERICHTSHEFT, GESCHÄFTSBUCH, REGIEBERICHT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 1,92*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,5648*
€ 2,224*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,39*
9 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,45*
Lager 94QG7
41
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,45*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,08*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.