Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Brother TC291 Authentisch Selbsthaftend Schwarz auf Weiß 9 mm x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501243
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501243
Artikel-Nr.:
     94QG7-501243
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC291
EAN/GTIN:
     4977766050708
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother Etiketten TC291. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: LAM. Bandbreite: 9 mm. Bandbreite(2): 9 mm. Bandlänge: 7 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 9 mm. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Schwarz auf Weiß. Etikettentyp: TC. Farbe: Schwarz, Weiß. Fertigkeiten: Laminiert. Form: Rechteckig. Geeignet für: P-touch 8e, 500, II, 2000, 3000, 5000. Gewicht: 40 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 9 mm. Kompatibel: Brother P-Touch 2000,P-Touch 2001,P-Touch 3000,P-Touch 500 II,P-Touch 500,P-Touch 5000,P-Touch 666 TD. Kompatibel mit: Brother. Länge: 7700 mm. Länge (m): 7.7 m. Marke: Brother. Material: PES (Polyester). Oberfläche: Glänzend. Original oder Kompatibel: Authentisch. Original-Hersteller-Nr.: TC291. Produktlinie: P-Touch. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Farbe:
Schwarz, Weiß
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TC, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Klemmenmarkierung, Zackband, brother schriftband 9mmx8m, zackband, p-touch brother tc, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, SCHRIFTBÄNDER, BROTC291, BROTHER, SCHRIFTBAND, BESCHRIFTUNGSBAND, BESCHRIFTUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR, 500, II, 2000, 3000, 5000, BROTHER TC291, TC291 BROTHER, PTOUCH TC291, TC291, SCHRIFTBAND TC291, PTOUCH, P-TOUCH, 965720, 340021, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, TC-291, 13004403, 7040534, ETIKETTEN, LABELS, PREISETIKETTEN, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,19*
€ 12,11*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 12,12*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 9,31*
€ 12,24*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,31*
€ 12,31*
Lager 94QG7
49
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,71*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TC101
ab € 8,83*
Ähnlich
Brother
TC102
ab € 8,81*
Ähnlich
Brother
TC103
ab € 8,81*
Ähnlich
Brother
TC195
ab € 10,04*
Ähnlich
Brother
TC201
ab € 9,44*
Ähnlich
Brother
TC202
ab € 9,66*
Ähnlich
Brother
TC203
ab € 9,48*
Ähnlich
Brother
TC292
ab € 9,04*
Ähnlich
Brother
TC293
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.