Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckentaschen DURABLE Cornerfix Transparent Kunststoff Selbsthaftend 175 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4994361
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4994361
Artikel-Nr.:
     94QG7-4994361
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8283-19
EAN/GTIN:
     4005546805221
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Eckentaschen Cornerfix 100 Stück. Ausführung: Schenkellänge 17,5 cm. Beschriftbar: Nein. Breite: 175 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Dreieckig. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 175 mm. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff. Materialstärke: 150 Mikron. Oberfläche: Glatt. Produktlinie: Cornerfix. Selbsthaftend: Ja. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
175 mm
Breite:
175 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,96*
€ 19,56*
€ 5,50*
ab € 14,03*
€ 20,62*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 14,69*
€ 20,65*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 15,86*
€ 23,26*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
831719
ab € 7,53*
Ähnlich
Durable
831819
ab € 9,08*
Ähnlich
Durable
838219
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
828119
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.