Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA828319 Herst.-Nr.: 828319 EAN/GTIN: 4005546805221 |
| |
|
| | |
| - Dreiecktasche Cornerfix
- Selbstklebend
- Aus transparenter Weichfolie zum Unterbringen loser Unterlagen in Ordnern, Ringbüchern, Mappen und Heftern
- Größe: 175x175mm
- Farbe: transparent
- 100 Stück/Packung
Weitere Informationen: | | Breite: | 175 mm | Bruttogewicht: | 0.515 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Form: | dreieckig | Höhe: | 175 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dreieckstasche, Dreiecktasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, dreieckstasche 175x175mm, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, Dreieckstaschen, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,89* | € 19,78* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,08* | € 20,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,71* | € 20,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,93* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|