Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX®, 125 x 125 mm, Großverpackung, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX®, 125 x 125 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX®, 125 x 125 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX®, 125 x 125 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX®, 125 x 125 mm, Großverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-838219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     838219
EAN/GTIN:
     4005546805214
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Selbstklebende Klarsichttaschen in Dreicksform. Ideal für lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebende Dreiecktaschen • Zur Ablage loser Unterlagen in Ordnern, Ringbüchern, Mappen, Heftern etc. • In Großverpackung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8382
Außenmaße (B x H):
125 mm x 125 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
CORNERFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
124 mm x 124 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dreieckstasche, Dreiecktasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable selbstklebe-tasche, selbstklebe taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle, dreieckstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
828319
ab € 13,83*
Ähnlich
Durable
828119
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.