Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Aufbewahrungsschrank Stahl 4 Regale Abschließbar 920 x 420 x 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4984488
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4984488
Artikel-Nr.:
     94QG7-4984488
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4984488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 4. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Verstellbare Böden. Breite: 920 mm. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Nein. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1800 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1x Flügeltürenschrank, 5x Viking Ordner. Marke: Realspace. Material: Stahl. Regale: Inklusive. Regalfarbe: Schwarz. Regaltiefe: 351 mm. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Stärke des Regals: 0.7 mm. Tiefe: 420 mm. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 70 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1800 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.