Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Aufbewahrungsschrank Stahl 4 Regale Abschließbar 920 x 420 x 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4984479
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4984479
Artikel-Nr.:
     94QG7-4984479
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4984479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Realspace Aufbewahrungsschrank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 4. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Verstellbare Böden. Breite: 920 mm. Farbe: Lichtgrau. Grundfarbe: Grau. Höhe: 1800 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank, 4 x Fachböden, 5 x Viking Ordner. Marke: Realspace. Material: Stahl. Regale: Inklusive. Regalfarbe: Grau. Regaltiefe: 420 mm. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 75 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aufbewahrungs-Schrank, Aufbewahrungsschrank, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, FLÜGELTÜRENSCHRANK, FLÜGELTÜRSCHRANK, SICHERHEITSSCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.