Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Fellowes Premium Gel Graphit 15,7x24,9x2,5cm Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4858515
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4858515
Artikel-Nr.:
     94QG7-4858515
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9374001
EAN/GTIN:
     0043859589104
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Fellowes Mauspad Premium Gel. Breite: 1572 mm. Farbe: Graphit. Fertigkeiten: Handballenauflage. Gewicht: 320 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 9374001. Höhe: 254 mm. Lieferumfang: 1x Handgelenkauflage mit Mauspad. Marke: Fellowes. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: Premium. Selbstmontage: Ja. Stärke: 25 mm. Tiefe: 2492 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Farbe:
Graphit
Höhe:
254 mm
Breite:
1572 mm
Tiefe:
2492 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 13,00*
€ 18,24*
€ 6,78*
ab € 14,17*
€ 19,87*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 14,24*
€ 19,88*
Lager 94QG7
52
€ 2,90*
ab € 15,11*
€ 21,03*
9 Tage
9
€ 5,00*
ab € 15,14*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 14,17*
Zubehör
Fellowes
9114106
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.