Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer Fellowes Office Suite Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4586100
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4586100
Artikel-Nr.:
     94QG7-4586100
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8032001
EAN/GTIN:
     0043859470952
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Fellowes Laptopständer Office Suite. Breite: 388 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Geeignet für: Laptops bis zu 38,10 cm (15"). Gerätegröße (maximal): 17 ". Gewicht: 800 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 8032001. Höhe: 136 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: Fellowes. Material: Stahl. Recycled: Nein. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 290 mm. Tragkraft (maximal): 4.54 kg. Verstellbar: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 190 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 140 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
136 mm
Breite:
388 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes laptopständer, ergonomischer monitorständer, LAPTOPHALTER, LAPTOPSTANDER, LAPTOPTRÄGER, NOTEBOOKHALTER, NOTEBOOKTRÄGER, LAPTOPSTÄNDER, LAPTOP STANDER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,04*
€ 39,78*
12 Tage
2
€ 5,87*
ab € 29,10*
€ 39,79*
€ 5,50*
ab € 29,77*
€ 42,13*
Lager 94QG7
22
€ 2,90*
ab € 30,92*
€ 42,13*
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.