| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4581877 Herst.-Nr.: 4581877 EAN/GTIN: 8717868176090 |
| |
|
| | |
| Viking Notebook 5 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 17 Löcher. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 168 mm. Einbandfarbe: Rot, Weiß. Farbe: Weiß. Format: DIN A5+. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 4581877. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 5 x Collegeblock. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Margenberechnung: Ja. Marke: Viking. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 160. Tiefe: 8 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 210 mm | Breite: | 168 mm | Tiefe: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a5 liniert spiralbindung, notiz buch, notiz-buch a5, COLLEGEBLOCK, STENOBLOCK, BLOCK, NOTIZEN, BRIEFBLOCK, BÜRO, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALSCHREIBBLOCK, SCHREIBBLOCK, NOTIZBLOCK, COLLEGE, NOTIZBUCH, RINGMAPPE, KOLLEGBLOCK, RINGMAPPEN-NOTIZBUCH, SCHUL-KOLLEGBLOCK, SCHUL-COLLEGEBLOCK |
| | |
| |