Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4340394 Herst.-Nr.: 566 EAN/GTIN: 0021200527944 |
| |
|
| | |
| Post-it Flipchartblock Super Sticky 566 2 Stück. Anzahl Seiten: 20 Seiten. Befestigungsart(2): Selbstklebend. Bindung: Geheftet. Blatt pro Rolle: 20. Breite: 508 mm. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: Spezial. Geeignet für: Präsentationen, Meetings. Gewicht: 2650 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 584 mm. Lieferumfang: 2 x Flipchartblock á 20 Blatt. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Länge: 584 mm. Länge (m): 0.584 m. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Post-it. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 20. Selbsthaftend: Ja. Selbstmontage: Ja. Stiftablage: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2650 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 609 mm | Breite: | 508 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,70* | € 48,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 34,62* | € 48,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,87* | € 50,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 37,79* | € 51,19* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,98* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|