| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4237479 Herst.-Nr.: 76401 EAN/GTIN: 0079916764917 |
| |
|
| | |
| Deflecto Prospektständer. Anzahl Fächer: 1 Fächer. Ausführung: Wandmontage. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 225 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 245 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: DE76401. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 242 mm. Licht: Nein. Lieferumfang: 1 x Wandprospekthalter. Marke: Deflecto. Material: Acryl. Tiefe: 50 mm. Wetterbeständig: Wasserabweisend. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 245 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 242 mm | Breite: | 225 mm | Tiefe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, wandmontage, hoch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,16* | € 8,40* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,58* | € 8,88* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,48* | € 8,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,67* | € 9,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,17* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|