Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 76301 Prospektständer 1 Regale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 76301 Prospektständer 1 Regale Transparent
Deflecto 76301 Prospektständer 1 Regale Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21082528
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     76301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1017 g
Technische Details
Anzahl der Regale
1 Regale
Produktfarbe
Transparent
Format
A5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
76001
ab € 2,25*
Sonstiges
Deflecto
76401
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.