Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4152206 Herst.-Nr.: L7563-25 EAN/GTIN: 3266550261200 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Adressetiketten L7563-25 25 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 25. Breite: 99.1 mm. Etiketten pro Blatt: 14 Stück. Etiketten pro Pack: 350 Stück. Farbe: Transparent. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: L7563-25. Höhe: 38.1 mm. Lieferumfang: 350 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 366 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 38.1 mm | Breite: | 99.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 21,33* | € 28,70* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,67* | € 28,94* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 22,32* | € 29,86* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 22,86* | € 30,39* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,28* | € 33,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 350 Etiketten (ab € 0,06532* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|